FILTUBE - TENAZA PSADR.INTALPRESS 28MM ACB - 27TZ28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27TZ28
Ref.Sonepar
200636
EAN
4012078351850
La Tenaza Prensadora INTALPRESS 28mm de FILTUBE es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Fabricada con acero al carbono, garantiza resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Su diseño de 28mm es ideal para trabajos de precisión en espacios reducidos. FILTUBE se compromete a ofrecer herramientas de alto rendimiento, y esta tenaza prensadora no es la excepción. Su mecanismo de prensado eficiente asegura una conexión segura y firme en cada uso.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE