FILTUBE - TENAZA PSADR.INTALPRESS 35MM ACB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27TZ35
Ref.Sonepar
746423
EAN
4012078351867
La Tenaza Prensadora INTALPRESS 35mm de FILTUBE es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada en acero al carbono, ofrece resistencia y durabilidad excepcionales. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y seguro, minimizando la fatiga durante su uso prolongado. La capacidad de prensado de 35mm garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. FILTUBE se compromete a proporcionar herramientas de alto rendimiento que satisfacen las demandas de los profesionales más exigentes.
Un producto de FILTUBE
Descubra la serie FILTUBE