FINDER - Actuador de conexión tecnología KNX SERIE 19, 6 canales 16A, circuito de salida NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Otros sistemas de bus - Ninguno
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
196K90304300
Ref.Sonepar
786630
EAN
8012823413488
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
4
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Potencia de salida:
2000 W
Número máximo de contactos de conmutación:
6
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Conexión de bus incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


