FINDER - Adaptador para 12V DC SERIE 26

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Adaptador para 12V DC SERIE 26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de configuración - Otros

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Con supresor integrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0269012

Ref.Sonepar

278192

EAN

8012823093161

Tipo de configuración:

Otros

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Con supresor integrado:

no

Adaptador para 12V DC SERIE 26 con máxima temperatura ambiente: + 40 °C. Accesorio para montaje e instalación de equipos de la SERIE 26. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER