FINDER - Adaptador para 24V DC SERIE 26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0269024
Ref.Sonepar
906057
EAN
8012823093178
Adaptador para 24V DC SERIE 26 con máxima temperatura ambiente: + 40 °C. . Accesorio para montaje e instalación de equipos de la SERIE 26. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER