FINDER - Amplificador de alcance YESLY SERIE 1Y, alimentación 110..230VAC - 1YE8230

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Amplificador de alcance YESLY SERIE 1Y, alimentación 110..230VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1YE8230

Ref.Sonepar

582253

EAN

8012823426624

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Amplificador de alcance de la SERIE 1Y de Finder y alimentación de 110..230 V AC (50/60Hz). Este aparato permite ampliar el alcance de transmisión y está indicado para utilización cuando los pulsadores inalámbricos o los smartphone no pueden comunicarse con los dispositivos Yesly debido a la distancia. El amplificador de alcance plug & play no necesita configuraciones. El amplificador de alcance debe instalarse a una distancia máxima de 10 metros, y se pueden utilizar hasta 4 dispositivos en la misma instalación. Este aparato se caracteriza por estar equipado con un LED de señalización que identifica la operación. Asimismo, dispone de una frecuencia de 2,4GHz y de una temperatura de funcionamiento de -10...+50°C. La SERIE 1Y de Finder ofrece este producto que actúa como accesorio YESLY con diferentes características técnicas. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER