FINDER - Automático de escalera SERIE 14, montaje carril 35mm, 3 funciones, 1 contacto NA 16A, 230V AC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Automático de escalera SERIE 14, montaje carril 35mm, 3 funciones, 1 contacto NA 16A, 230V AC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Electrónico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 60.8 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

147182300000PAS

Ref.Sonepar

261280

EAN

8012823269023

Función:

Electrónico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

60.8 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

230...230 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

12 A

Liberación-retardo:

0.5...20 min

Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:

30 mA

Sistema de cableado:

Configuración de 3 y 4 cables

Pre calentamiento de desconexión:

Ninguno

Función de sobrecorriente seleccionable:

no

Repetitivo:

Luz repetitiva + continua + extensión de tiempo

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

3000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1000 VA

Automático de escalera electrónico multifunción de la SERIE 14 de Finder con 1 contacto NA de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). Dispone de 3 funciones: automático de escalera, automático de escalera + función de mantenimiento y luz fija. Está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). Se puede utilizar con pulsadores luminosos. Con envoltura "blade + cross", permite utilizar tanto destornilladores planos como de cruz para regular el selector de funciones, el ajuste de tiempo del temporizador, y liberar el clip del montaje en carril de 35 mm.\n\r\nEl automático de escalera, con grado de protección IP20, dispone de conmutación de carga "zero crossing" y de carga mínima conmutable de 1000mW. El equipo con contactos libres de cadmio, está previsto para instalaciones a 3 y 4 hilos, con reconocimiento automático. Asimismo, el automático cuenta con indicadores de estado LED y una temperatura ambiente de -10...+60°C. Los productos de la SERIE 14 de Finder están indicados para el control de escaleras, garajes y baños, evitando un consumo energético innecesario y permitiendo un ahorro energético. Patente europea. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER