FINDER - Automático de escalera SERIE 14, montaje carril 35mm, 8 funciones, 1 contacto NA 16A, 230V AC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico con multifunción
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 60.8 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140182300000PAS
Ref.Sonepar
208598
EAN
8012823269016
Función:
Electrónico con multifunción
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60.8 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
12 A
Liberación-retardo:
0.5...20 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
30 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Parpadeante
Función de sobrecorriente seleccionable:
sí
Repetitivo:
Luz repetitiva + continua + extensión de tiempo
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


