FINDER - Cable-sonda para líquidos conductivos SERIE 72, cable 6m para pozos y tanques a presión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0720206
Ref.Sonepar
829375
EAN
8012823347769
Cable-sonda para líquidos conductivos de la SERIE 72 de Finder con una longitud del cable de 6m. La sonda se caracteriza ser apropiado para pozos y tanques a presión ambiente. El cable-sonda, de acero inoxidable (AISI 316L), soporta una temperatura máxima de líquido de +100°C. Este accesorio está indicado para piscinas con niveles elevados de cloro y en piscinas de agua salada con alto grado de salinidad. La SERIE 72 de Finder ofrece un a variedad de productos indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER