FINDER - Calefactor de cuadro seguro al tacto, 110...230V AC/DC, potencia 100W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...230 V
Tipo de tensión - CA/CC
Con ventilador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7H5102300100
Ref.Sonepar
480380
EAN
8499094699184
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
100 W
Anchura:
70 mm
Altura:
138 mm
Profundidad:
63 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


