FINDER - Contactor modular SERIE 22, 2NA, 25A AgSnO2, 12V AC/DC, selector Auto-On-Off + indicador mecánico + LED (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 250...440 V
Corriente nominal de funcionamiento - 25 A
Voltaje de accionamiento asignado - 12...12 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223200124340PAS
Ref.Sonepar
480231
EAN
8012823356624
Tensión de funcionamiento nominal:
250...440 V
Corriente nominal de funcionamiento:
25 A
Voltaje de accionamiento asignado:
12...12 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
800 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
800 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
500 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60.8 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


