FINDER - Contactor modular SERIE 22, 2NA 25A AgSnO2, 230V AC/DC, indicador mecánico + LED (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223202304320PAS
Ref.Sonepar
823767
EAN
8012823355221
Contactor modular de la SERIE 22 de Finder con 2 contactos NA de 25A y tensión de alimentación de 230V AC/DC (50/60Hz). Este aparato, con indicador mecánico y LED, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El contactor con contactos material AgSnO2 se caracteriza por disponer de una de protección entre bobina y contactos (aislamiento reforzado) de 6kV. El equipo, con una anchura de 17,5mm, cuenta con una carga conmutable de 1000mW y con un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 30/20ms. Asimismo, el contactor cuenta con el grado de protección IP20 y una temperatura de ambiente de -20...+50°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 22 de Finder están indicados para aplicaciones ferroviarias, así como para materiales plásticos conformes a la normativa de fuego y humos. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


