FINDER - Contactor modular SERIE 22, 2NA 25A AgSnO2, 24V AC/DC, selector Auto-On-Off + indicador mecánico + LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 25 A
Voltaje de accionamiento asignado - 19.2...26.4 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223200244340
Ref.Sonepar
201388
EAN
8012823354569
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
25 A
Voltaje de accionamiento asignado:
19.2...26.4 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
500 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
800 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
800 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60.8 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


