FINDER - Contactor modular SERIE 22, 2NA+2NC 40A AgSnO2, 230V AC/DC, indicador mecánico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Voltaje de accionamiento asignado - 196...264 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
224402304610
Ref.Sonepar
760305
EAN
8012823376295
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Voltaje de accionamiento asignado:
196...264 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Carga máxima de lámpara incandescente:
4000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1500 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1500 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1500 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
62.3 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


