FINDER - Contactor modular SERIE 22, 2NA+2NC 63A AgSnO2, 12V AC/DC, indicador mecánico - 226400124610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
226400124610
Ref.Sonepar
922801
EAN
8012823376530
Contactor modular de la SERIE 22 de Finder con 4 contactos 2NA+2NC de 63A y tensión de alimentación de 12V AC/DC (50/60Hz). Este aparato con indicador mecánico estándar está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El contactor, con contactos de material AgSnO2, dispone de bobina y de contactos para función continua, con separación de protección (aislamiento reforzado) de 6kV. El equipo cuenta con el grado de protección IP20 y con una temperatura de ambiente de -15...+55°C. Asimismo, el contactor dispone de una carga conmutable de 1000mW y de un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 20/45ms. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 22 de Finder están indicados para aplicaciones en alumbrado público, iluminación nocturna, habilitación de energía y en mando de bombas. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


