FINDER - Contactor modular SERIE 22, 2NA 32A AgNi, 230V AC/DC, indicador mecánico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 230...230 V
Corriente nominal de funcionamiento - 32 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195.5...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
227202301310
Ref.Sonepar
828239
EAN
8012823428420
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Corriente nominal de funcionamiento:
32 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195.5...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
2500 W
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


