FINDER - Contactor modular SERIE 22, 3NA+1NC 25A AgSnO2, 24V AC/DC, indicador mecánico + LED - 223400244720

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Contactor modular SERIE 22, 3NA+1NC 25A AgSnO2, 24V AC/DC, indicador mecánico + LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 19.2...26.4 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

223400244720

Ref.Sonepar

197735

EAN

8012823361369

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Voltaje de accionamiento asignado:

19.2...26.4 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA/CC

N° contactos normalmente abiertos:

3

N° contactos normalmente cerrados:

1

Carga máxima de lámpara incandescente:

2000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

500 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

800 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

500 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

60.8 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Sin zumbido:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor modular de la SERIE 22 de Finder con 4 contactos 3NA+1NC de 25A y tensión de alimentación de 24V AC/DC (50/60Hz). Este aparato, con indicador mecánico y LED, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El contactor con contactos de material AgSnO2 se caracteriza por disponer de una separación de protección entre bobina y contactos (aislamiento reforzado) de 6kV. El equipo, con una anchura de 17,5mm, cuenta con una carga conmutable de 1000mW y con un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 30/20ms. Asimismo, el contactor cuenta con el grado de protección IP20 y una temperatura de ambiente de -20...+50°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 22 de Finder están indicados para aplicaciones ferroviarias, así como para materiales plásticos conformes a la normativa de fuego y humos. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.