FINDER - Contactor modular SERIE 22, 4NA 63A AgSnO2, 24V AC/DC, indicador mecánico (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Voltaje de accionamiento asignado - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
226400244310PAS
Ref.Sonepar
480289
EAN
8012823376424
Tensión de funcionamiento nominal:
440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Voltaje de accionamiento asignado:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
5000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2000 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
62.3 mm
Equipos adicionales posibles:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


