Fin de vida

FINDER - Contador de energía monofásico SERIE 7E, visualizador digital, pantalla LCD retroiluminada, 40A/230V AC, solo kWh

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Contador de energía monofásico SERIE 7E, visualizador digital, pantalla LCD retroiluminada, 40A/230V AC, solo kWh

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7E6482300001

Ref.Sonepar

439877

EAN

8012823412610

Contador de energía monofásico bidireccional de la SERIE 7E de Finder con corriente nominal máxima de 40A y tensión de alimentación de 230V AC. El dispositivo, con pantalla LCD de 7 dígitos retroiluminada y visualizador digital, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El contador dispone de salida SO para la supervisión remota del consumo de energía según EN 62053-31, solo energía activa (kWh). Asimismo, sostiene una clase de precisión 1 y una temperatura ambiente de -22...+55°C. El equipo se caracteriza por contar con la categoría de protección RT II y el grado de protección IP20/IP50. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 7E de Finder están indicados para aplicación en aparatos para uso vial y galerías, así como para el control de energía eléctrica.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER