FINDER - Cronotermostato inteligente de pared Bliss2 868MHz RF SERIE 1C + Gateway 2ª generación

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Cronotermostato inteligente de pared Bliss2 868MHz RF SERIE 1C + Gateway 2ª generación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1CB190050007POA

Ref.Sonepar

750153

EAN

8012823433004

Cronotermostato BLISS de la SERIE 1C de Finder con 1 contacto conmutado. Este aparato dispone de sensor NTC y de un magnífico diseño con gestión remota mediante aplicación (Android o iOS). El cronotermostato, con carga de contacto de 5A 250V AC, está indicado para montaje en pared. El equipo dispone de panel LED e íconos dinámicos, programables y controlables de forma local. La modalidad de programación con Wifi a través de la a app Finder BLISS permite gestionar el cronotermostato BLISS desde cualquier lugar. Asimismo, cuenta con grado de protección IP20 y con un rango de lectura de 5?+37°C. Funcionamiento con alimentación de 3 pilas alcalinas de 1.5 V, tipo AAA. Los productos de la SERIE 1C de Finder están indicados para aplicación en automatización de edificios, climatización y/o calefacción. Se suministra con sonda 072.02.06 para niveles altos en cloro y salinidad de regalo. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER