FINDER - CTDORENG.MONO 7M NFC,VISUALIZADOR DIG.PANT.LCD RETROILUMINADA,40A/230V AC,MULTIF

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - CTDORENG.MONO 7M NFC,VISUALIZADOR DIG.PANT.LCD RETROILUMINADA,40A/230V AC,MULTIF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7M2482300110

Ref.Sonepar

854210

EAN

8012823426730

Contador de energía monofásico bidireccional de la SERIE 7M de Finder con corriente nominal máxima de 40A y tensión de alimentación de 230V AC. El dispositivo, con pantalla LCD de 7 dígitos retroiluminada, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El contador multifunción con certificado MID visualiza el consumo de energía total o parcial (con puesta a cero). Asimismo, sostiene una clase de precisión B y una temperatura ambiente de -25...+55°C. El equipo se caracteriza por contar con la categoría de protección RT II y el grado de protección IP20/IP50. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER