FINDER - Detector de movimiento SERIE 18, para instalación en exteriores, interruptor unipolar 1NA 10A, 120/230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
181182300000
Ref.Sonepar
480211
EAN
8012823310459
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
8 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
12 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
110...110 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...350 lx
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
300 W
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
1
Intensidad máx. de arranque:
20 A
Intensidad de control:
10 mA
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Anchura:
50.6 mm
Altura:
118.5 mm
Profundidad:
69.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


