FINDER - Detector de movimiento y de presencia SERIE 18, conexión a pulsador, interruptor unipolar 1NA 10A, 110/230V AC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Detector de movimiento y de presencia SERIE 18, conexión a pulsador, interruptor unipolar 1NA 10A, 110/230V AC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

185182300040PAS

Ref.Sonepar

886956

EAN

8012823401287

Detector de movimiento y de presencia de la SERIE 18 de Finder con interruptor unipolar 1NA de 10A, con conexión a pulsador y tensión de alimentación de 110/230V AC (50/60Hz). Dispositivo, de diseño moderno, está indicado para instalación en superficie, compatible con cajas de derivación de 60mm y cajas de 2 o 3 módulos. El detector de movimiento con bornes push-in y con conexión "zero crossing" cuenta con el grado de protección IP40 y con temperatura ambiente de -10...+50°C. El equipo se caracteriza por disponer de un campo de detección de 360° y compensación dinámica. así como y por sostener una regulación de retardo al apagado de 12 segundos.35 minutos. Los productos de la SERIE 18 de Finder están indicados para aplicación en control de luz de escaleras, mando de luces y habilitación de energía. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER