FINDER - Dimmer SERIE 15, montaje en panel o caja de derivación, 1 salida carga 400W, 230V AC 50Hz, regulación lineal (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Dimmer SERIE 15, montaje en panel o caja de derivación, 1 salida carga 400W, 230V AC 50Hz, regulación lineal (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

155182300404PAS

Ref.Sonepar

826668

EAN

8012823360942

Telerruptor electrónico Dimmer de la SERIE 15 de Finder con 2 salidas y alimentación de 230V AC (50Hz), con carga máxima de 400W y regulación lineal. Este dispositivo esta indicado para lámparas de diversas tecnologías, compatible con alimentadores directos de lámparas incandescentes/halógenas y lámparas LED regulables de 230V. El telerruptor dimmer, especifico para montaje en panel o caja de derivación, cuenta con el grado de protección IP20 y temperatura ambiente de -10...+50°C. Dispositivo especifico para instalaciones a 3 y 4 hilos, se caracteriza por disponer de modo de regulación "Trailing edge" con 2 modos de funcionamiento con o sin memoria de intensidad luminosa previa. Incluye protección térmica contra sobrecargas. Los productos de la SERIE 15 de Finder están indicados para regulación de luminosidad y control de luces en dormitorio, salón y pasillos. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER