FINDER - Dimmer YESLY Bluetooth SERIE 15, montaje en caja de derivación, 1 salida carga 300W, 230V AC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Dimmer YESLY Bluetooth SERIE 15, montaje en caja de derivación, 1 salida carga 300W, 230V AC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15218230B300PAS

Ref.Sonepar

480220

EAN

8499211570181

Telerruptor electrónico Dimmer YESLY de la SERIE 15 de Finder con 1 salida y tensión de alimentación de 230V AC (50Hz). Este dispositivo con Bluetooth y carga de 400W está indicado para montaje en caja de derivación o mecanismos para sistemas civiles. Este Telerruptor electrónico Dimmer dispone de 7 funciones selectivas y modo de regulación Trailing edge o Leading edge. El equipo se caracteriza por ser programable mediante App Finder TOOLBOX, siendo compatible con sistemas operativos iOS y Android. Permite ser conectado a pulsadores cableados o inalámbricos BEYON y tipos 013B9. Asimismo, cuenta con grado de protección IP20 y temperatura ambiente de -10...+50°C. Es apto para lámparas de LED regulables, de ahorro energético regulables, halógenas, transformadores o balastos electrónicos. Los productos de la SERIE 15 de Finder están indicados para regulación de luminosidad y control de luces en dormitorio, salón y pasillos. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER