FINDER - Dimmer YESLY Bluetooth SERIE 15, PWM, 1 salida 8A, 12/24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - Botón pulsador
App con control vía Bluetooth - sí
Regulable corte de inicio de fase - sí
Regulable corte de final fase - sí
Tipo de carga - Universal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15219024B200
Ref.Sonepar
582252
EAN
8012823429250
Método de funcionamiento:
Botón pulsador
App con control vía Bluetooth:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
2.5...2.5 mm²
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


