FINDER - Electrodo en acero inoxidable SERIE 72, 475mm, rosca M4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
072500
Ref.Sonepar
203005
EAN
8012823300276
Tipo de accesorio:
Otros
Electrodo de la SERIE 72 de Finder con una longitud de 475mm. El accesorio de material acero inoxidable (AISI 316L) se caracteriza por disponer de rosca M4. La SERIE 72 de Finder ofrece un a variedad de productos indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER