FINDER - Filtro de salida para uso interior en ventilador 7F.20.x.xxx.2025, tamaño 2, 125x125mm - 7F0200002000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Anchura - 155 mm
Altura - 155 mm
Profundidad - 22.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7F0200002000
Ref.Sonepar
480376
EAN
8012823423845
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Anchura:
155 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
22.6 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-15...55 °C
Clase de filtro:
G3
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


