FINDER - Filtro de salida para uso interior en ventilador 7F.20.x.xxx.3100, tamaño 3, 177x177mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Anchura - 209 mm
Altura - 209 mm
Profundidad - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7F0200003000
Ref.Sonepar
480377
EAN
8012823424200
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Anchura:
209 mm
Altura:
209 mm
Profundidad:
22.5 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-15...55 °C
Clase de filtro:
G3
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


