FINDER - FUENTE ALIM.CONMUTADA MODUL.2.5A 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
786112302403PAS
Ref.Sonepar
480190
EAN
8012823402901
Fuente de alimentación conmutada de la SERIE 78 de Finder con salida de 24V DC, 60W y tensión de alimentación de 110...240V AC / 220V DC. El dispositivo, con fusible de entrada sustituible, tensión regulable de 24?28V DC y tecnología ZVS, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). La fuente modular dispone de protección de la entrada, térmica, contra cortocircuito y contra sobretensiones (varistor). El equipo, apropiado para la recarga de baterías y de bajo consumo en espera, cuenta con conexión en paralelo para redundancia automática (con diodos OR-IN) y permite conexiones dual y en SERIE. Asimismo, sostiene una rigidez dieléctrica de entrada/salida de 1500V AC y una temperatura ambiente de -20...+70°C. La fuente de tipología forward y con el grado de protección IP20 se caracteriza por contar con una alta eficiencia y con tecnología de conexión paso por cero. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 78 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, acondicionares de aire, así como para almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


