FINDER - FUENTE ALIM.CONMUTADA S.78 60W 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
786012302403
Ref.Sonepar
480372
EAN
8012823363226
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
2.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
220...220 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
90 VA
Salida de potencia:
60 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
4
Altura integrada:
88.8 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
88.8 mm
Profundidad:
60.8 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


