FINDER - Fuente de alimentación conmutada SERIE 78, salida 12V DC 1A 12W, entrada 110...240V AC / 220V DC,
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.25 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
781212301200
Ref.Sonepar
844290
EAN
8012823375663
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
12...12 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.25 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
1 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
220...220 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
32 VA
Salida de potencia:
12 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
85.3 mm
Profundidad:
56.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


