FINDER - Fuente de alimentación conmutada SERIE 78, salida 12V DC 1A 12W, entrada 110...240V AC / 220V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
781212301200PAS
Ref.Sonepar
844470
EAN
8012823375670
Fuente de alimentación conmutada de la SERIE 78 de Finder con salida de 12V DC, 12W y tensión de alimentación de 110...240V AC / 220V DC. El dispositivo, con anchura de 17,5mm y 61mm de altura, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). La fuente modular dispone de protección térmica interna, contra cortocircuito y contra sobretensiones (varistor). El equipo, de bajo consumo en espera, cuenta con conexión en paralelo para redundancia automática (con diodos OR-IN) y permite conexiones dual y en SERIE. Asimismo, sostiene una rigidez dieléctrica de entrada/salida de 2500V AC y una temperatura ambiente de -20...+60°C. La fuente de tipología Flyback (con convertidor de retroceso) está indicada para armarios eléctricos. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 78 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, acondicionares de aire, así como para almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


