FINDER - Fuente de alimentación conmutada SERIE 78, salida KNX 640mA 30V KNX , entrada 230...240V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
782K12303000
Ref.Sonepar
786634
EAN
8012823424873
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Con indicación LED:
sí
Tensión de bus acumulable:
no
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
640 mA
Tensión secundaria:
30 V
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


