FINDER - Gateway YESLY 2ª generación SERIE 1Y, Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz, alimentación 5V mediante adaptador incluido - 1YGU0051

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Gateway YESLY 2ª generación SERIE 1Y, Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz, alimentación 5V mediante adaptador incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Modelo - Interfaz Bluetooth

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 5...5 V

  • Protocolo - TCP/IP

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1YGU0051

Ref.Sonepar

782606

EAN

8012823433011

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Modelo:

Interfaz Bluetooth

Tensión de funcionamiento (intervalo):

5...5 V

Protocolo:

TCP/IP

Gateway de la SERIE 1Y de Finder con alimentación de 5V. Este aparato permite controlar tanto luces como toldos y/o persianas eléctricas en modo Smart, de forma remota. El gateway está diseñado para garantizar el máximo confort y poder ser utilizado incluso solo con la voz, a través de los asistentes de voz como GOOGLE Assistant o como AMAZON ALEXA. Este interfaz se caracteriza por conectarse a través de la red WiFi con frecuencia de operación de 2,4GHz del router doméstico o bien mediante Bluetooth 4. 2 BLE. Además, el producto de la SERIE 1Y dispone de una temperatura de funcionamiento de -10...+50°C y de un alcance de transmisión cerca de 10 metros en campo libre y en ausencia de obstáculos. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.