FINDER - Interfaz de entrada YESLY SERIE 1Y, 2 canales, 110...230V AC

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Interfaz de entrada YESLY SERIE 1Y, 2 canales, 110...230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - no

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 2

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1YP28230B000

Ref.Sonepar

582247

EAN

8012823427041

Con transmisor manual:

no

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Alcance de transmisión:

10 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interfaz de entrada YESLY de la SERIE 1Y de Finder con 2 canales y con una tensión de alimentación de 110/230V AC. El dispositivo dispone de dos entradas para integrar cualquier contacto seco o conectado a fase con el sistema YESLY, permitiendo controlar dispositivos individuales o cualquier escenario de iluminación o persianas. El equipo, compatible con pulsadores luminosos, cuenta con un alcance de transmisión de 10m en campo liso. Asimismo, se caracteriza por disponer de programación vía smartphone con Finder Toolbox Plus. La interfaz sostiene una frecuencia de operación de 2,4GHz y una temperatura de funcionamiento de -10...+50°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 1Y de Finder están indicados para aplicación en mando de luces de despachos, servicios y aulas, relé de llamada para baños con rearme y mando de luces de dormitorio, salón y pasillo. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER