FINDER - INTERFAZ MDR.RL.48,MONT.CRL.35mm,BNE.JAULA,1 CTO.CONMD.16A,AGCDO,24V DC SENS.LED

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - INTERFAZ MDR.RL.48,MONT.CRL.35mm,BNE.JAULA,1 CTO.CONMD.16A,AGCDO,24V DC SENS.LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - sí

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

486170240050SPB

Ref.Sonepar

480207

EAN

8012823246468

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

sí

Con abrazaderas desmontables:

sí

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Polarizado

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Termoplástico

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Corriente nominal:

16 A

Grado de protección (IP):

IP20

Interfaz modular con relé de la SERIE 48 de Finder con 1 contacto conmutado de 16A y tensión de alimentación de 24V DC sensible. La interfaz, con contacto en AgCdO libre de cadmio y una anchura de 15,8mm, está indicada para montaje en carril de 35mm (EN60715). El dispositivo con relé viene suministrado con módulo de presencia de tensión y de protección bobina CEM. La interfaz, con LED verde y diodo, dispone de bornes de jaula y de etiqueta de identificación. Asimismo, cuenta con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm). La interfaz, ideal para la conexión con sistemas PLC, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 12/12ms y una carga mínima conmutable de 500mW. El dispositivo se caracteriza por contar con el grado de protección IP20 y con certificación UL Listing y por disponer de una temperatura ambiente de -40...+70°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 48 de Finder están indicados para almacenes automatizados, aparatos para uso vial y galerías, así como aparatos para discotecas, piscinas, fuentes y astilleros. Se suministra en blíster con brida plástica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER