FINDER - INTERFAZ MDR.RL.48,MONT.CRL.35mm,BNE.JAULA,2 CTO.CONMD.8A,AGNI+AU,24V DC(EMB.BRI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
481290245007SMA
Ref.Sonepar
608068
EAN
8012823426983
Interfaz modular con relé de la SERIE 48 de Finder con 2 contactos conmutados de 8A y tensión de alimentación de 24V DC. La interfaz, con contactos en AgNi+Au libres de cadmio y una anchura de 15,8mm, está indicada para montaje en carril de 35mm (EN60715). El dispositivo con relé, con contactos de guía forzada, dispone de bornes de jaula y de etiqueta de identificación. Asimismo, cuenta con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC y con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm). La interfaz, ideal para aplicaciones de seguridad, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 10/4ms y una carga mínima conmutable de 50mW. El dispositivo se caracteriza por contar con el grado de protección IP20 y con certificación UL Listing y por disponer de una temperatura ambiente de -40...+70°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 48 de Finder están indicados para almacenes automatizados, aparatos para uso vial y galerías, así como aparatos para discotecas, piscinas, fuentes y astilleros. Se suministra en embalaje estándar con brida metálica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


