FINDER - Interfaz modula relé MasterPLUS SERIE 39, 1NA, 24V DC sensible, fusible de salida opcional, 6A 24V DC, borne de jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
393070249024
Ref.Sonepar
480283
EAN
8012823353760
Interfaz modular con relé de estado sólido MasterPLUS de la SERIE 39 de Finder con 1 contacto NA y tensión de alimentación de 24V DC sensible. La interfaz, con borne de jaula y anchura de 6,2mm, está indicada para montaje en carril de 35mm (EN60715). El dispositivo de un polo, ideal para la conexión con sistemas PLC, cuenta con salida 6A 24V DC y admite el módulo portafusibles 093. 63, 093. 63. 0. 024, 093. 63. 8. 230. Asimismo, dispone opcionalmente de conexión de comunes mediante puentes (bornes A1, A2 y 13+). El equipo se caracteriza por contar con grado de protección IP20 y con certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 39 de Finder están indicados para aplicaciones en almacenes automatizados, aparatos para uso vial y galerías, control de semáforos y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


