FINDER - Interfaz modular relé MasterBASIC SERIE 39, 1NA, 12V DC sensible, salida 6A 24V DC, borne de jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
391070129024
Ref.Sonepar
174453
EAN
8012823353685
Interfaz modular con relé de estado sólido MasterBASIC de la SERIE 39 de Finder con 1 contacto NA y tensión de alimentación de 12V DC. La interfaz, con bornes de jaula y anchura de 6,2mm, está indicada para montaje en carril de 35mm (EN60715). Este dispositivo de un polo, ideal para la conexión con sistemas PLC, cuenta con una carga de conmutación de 1mA y una salida de 6A 24V DC. Asimismo, la interfaz es apta para la conexión de comunes mediante puentes (bornes A1, A2 y 13+). El dispositivo se caracteriza por contar con el con grado de protección IP20 y con la certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 39 de Finder están indicados para aplicaciones en almacenes automatizados, aparatos para uso vial y galerías, control de semáforos y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


