FINDER - Interfaz modular relé MasterPLUS SERIE 39, 1NA, 24V DC, sensible, salida 2A 230V A, bornes push in
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de fases - 1
Conmutación en paso por cero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
396070248240
Ref.Sonepar
480286
EAN
8012823397696
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
2 A
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


