FINDER - Interfaz modular SERIE 38, relé de estado sólido, ancho de 14mm, 24V DC, salida 3A 240V AC, bornes de jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de fases - 1
Conmutación en paso por cero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
383170248240
Ref.Sonepar
807794
EAN
8012823327914
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
3 A
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


