FINDER - Interfaz modular SERIE 38, relé de estado sólido, ancho de 14mm, 24V DC, salida 5A 24V DC, bornes de conexión rápida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
384170249024
Ref.Sonepar
480272
EAN
8012823328140
Interfaz modular con relé de estado sólido de la SERIE 38 de Finder con 1 contacto conmutado de 6A y tensión de alimentación 24V DC. Esta interfaz con anchura de 14mm y bornes de conexión rápida, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El aparato, ideal para la conexión con sistemas PC, viene suministrado con módulo de presencia de tensión y de protección bobina. Asimismo, cuenta con extracción y fijación del relé con clip de plástico certificación UL Listing. El dispositivo, con salida de salida 5A-24V DC, dispone de grado de protección IP20 y de temperatura ambiente de -20?+55°C. La interfaz se caracteriza por ser silenciosa, de gran velocidad de conmutación y elevada vida eléctrica. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 38 de Finder están indicados para aplicación en almacenes automatizados, astilleros, aparatos para discotecas, piscinas y fuentes y para automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


