FINDER - Interfaz modular SERIE 38, relé de estado sólido, ancho de 14mm, 24V DC, salida 5A 24V DC, bornes de jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5 A
Tipo de salida digital - Electrónico
Con indicación LED - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
383170249024
Ref.Sonepar
776260
EAN
8012823328133
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
5 A
Tipo de salida digital:
Electrónico
Con indicación LED:
sí
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


