FINDER - Interfaz modular SERIE 38, relé de estado sólido, ancho de 6,2mm, 24V DC, salida 0,1A 48V DC, bornes de jaula - 388170247048

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Interfaz modular SERIE 38, relé de estado sólido, ancho de 6,2mm, 24V DC, salida 0,1A 48V DC, bornes de jaula

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

388170247048

Ref.Sonepar

480276

EAN

8012823274454

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0.1 A

Interfaz modular con relé de estado sólido de la SERIE 38 de Finder con 1 contactos NA en AgNi de 8A y tensión de alimentación de 24V DC. Esta interfaz con anchura de 6,2mm y bornes de jaula, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715), siendo ideal para la conexión con sistemas PLC. El aparato viene suministrado con módulo de presencia de tensión y de protección de bobina. Asimismo, dispone de extracción y fijación del relé con clip de plástico y con grado de protección IP20. El dispositivo, con certificación UL Listing, se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de ?20?+55°C y un circuito de salida de 0,1A, 48V DC. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 38 de Finder están indicados para aplicación en almacenes automatizados, astilleros, aparatos para discotecas, piscinas y fuentes y para automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.