FINDER - Interfaz modular SERIE 38, relé electromecánico 1 contacto conmutado 6A, 125V AC/DC, bornes de jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 125...125 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
385101250060
Ref.Sonepar
814249
EAN
8012823195476
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
125...125 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...125 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...125 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.2 mm
Altura:
88.4 mm
Profundidad:
72.1 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


