FINDER - Interfaz modular SERIE 38, relé electromecánico, 1 contacto conmutado 6A AgNi 24V DC, sensible, bornes de conexión rápida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386170240050
Ref.Sonepar
480275
EAN
8012823231907
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.2 mm
Altura:
93.6 mm
Profundidad:
72.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


