FINDER - Interfaz universal bus KNX 4 IN/4 OUT SERIE 1K, montaje en caja, 8 funciones

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Interfaz universal bus KNX 4 IN/4 OUT SERIE 1K, montaje en caja, 8 funciones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1K049030

Ref.Sonepar

786631

EAN

8012823422626

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Modelo:

Módulo base

Número de entradas de señal:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Interfaz universal con bus KNX de la SERIE 1K de Finder con 4 entradas digitales para contactos secos y 4 salidas LED. Este aparato, de dimensiones compactas, está indicado para montaje en caja. La interfaz dispone de 8 funciones lógicas integradas y de una gestión de pulsadores con LED de estado. El equipo, compatible con ETS 5 (o superiores), cuenta con grado de protección IP40 y una temperatura ambiente de -5.+45 °C. Asimismo, esta interfaz con tensión de alimentación 30V DC se caracteriza por contar con los canales de salida de bajo voltaje. Los productos de la SERIE 1K están indicados para aplicaciones en aparatos de sector hospitalario, automatización de oficina y de edificios y climatización y/o calefacción. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER