FINDER - Interruptor crepuscular modular SERIE 11, ancho 17,5mm, 1 contacto conmutado 16A, 110...230V AC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Interruptor crepuscular modular SERIE 11, ancho 17,5mm, 1 contacto conmutado 16A, 110...230V AC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

113182300000PAS

Ref.Sonepar

224714

EAN

8012823347844

Interruptor crepuscular modular de la SERIE 11 de Finder con 1 contacto conmutado de 16A y tensión de alimentación de 110/230V AC (50/60Hz). Relé para el encendido de lámparas en función de la luminosidad ambiental con sensor fotosensible externo. Con grado de protección crepuscular IP20 y grado de protección del fotosensor IP54 está indicado para montaje en carril 35mm (EN 60715). Este interruptor de bajo consumo cuenta con una regulación de sensibilidad de 1a 100 lux y con un tiempo de respuesta en el encendido/apagado de 15/30 segundos. Asimismo, este equipo con un ancho de 17,5mm dispone de fotocélula y de contactos AgSnO2, libres de cadmio y sostiene una carga mínima conmutable 1000mW. Además, la SERIE 11 de Finder ofrece el producto en diferentes variantes de alimentación, indicado para aplicaciones en alumbrado público (calles, aparcamiento), escaparates y rótulos luminosos, jardines/parques y alumbrado nocturno. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER