FINDER - Interruptor crepuscular modular SERIE 11, ancho 35mm, 2 contactos 12A, 230V AC - 114282300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz independiente
Contactos - Otros
Luminosidad de encendido - 1...80 lx
Desconexión de la luminosidad - 1...80 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 30 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
114282300000
Ref.Sonepar
480191
EAN
8012823347813
Tipo de sensor:
Sensor de luz independiente
Contactos:
Otros
Luminosidad de encendido:
1...80 lx
Desconexión de la luminosidad:
1...80 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
30 s
Retardo de activación de conmutación:
15 s
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
sí
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Otros
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
12 A
Temperatura de trabajo:
-20...50 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
56.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


